Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheits- und Warnschild - Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!

Warnschild-Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker…
ETIK-KLEB-NETZSTE-ESS-(52X26MM)

Art.-Nr. 096719333

EAN 4099618190254

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheits- und Warnschild - Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!

Art.-Nr. 096719333

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543

Länge x Breite

52 x 26 mm

Materialstärke

0,1 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 130 °C

Farbe

Gelb, Schwarz

Werkstoff

PES - Polyester

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser, Öl, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, Witterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen