Sicherheits- und Warnschild - VORSICHT! Spannung
Warnschild-Vorsicht Spannung
ETIK-KLEB-SPNUNG-ESS
Art.-Nr.
09679332
EAN 4011231890335
-,--
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstklebend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach den Normen DIN 40008/40021/4844 Teil 1
Länge x Breite | 52 x 26 mm |
Materialstärke | 0,07 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |