Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheits- und Warnschild - VORSICHT! Spannung

Warnschild-Vorsicht Spannung
ETIK-KLEB-SPNUNG-ESS-(52X26MM)

Art.-Nr. 096719332

EAN 4099618190247

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheits- und Warnschild - VORSICHT! Spannung

Art.-Nr. 096719332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543

Länge x Breite

52 x 26 mm

Materialstärke

0,1 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 130 °C

Farbe

Gelb, Schwarz

Werkstoff

PES - Polyester

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser, Öl, Fette, Reinigungsmittel, Witterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen