Sicherheits- und Warnschild - Hochspannung Vorsicht! Lebensgefahr
Warnschild-Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr
ETIK-KLEB-HOCHSPNUNG-ESS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach den Normen DIN 40008/40021/4844 Teil 1
Länge x Breite | 105 x 52 mm |
Materialstärke | 0,07 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |