Sicherheits- und Warnschild - Gefährliche elektrische Spannung
Warnschild-Gefährliche elektrische Spannung
ETIK-KLEB-(GEFAEHRLICH-EL-SPNG)-100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach den Normen DIN 40008/40021/4844 Teil 1
Schenkellänge | 100 mm |
Materialstärke | 0,07 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |