Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T

Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T
WNKLSHLF-EL-(SWS 26-230-T)

Art.-Nr. 57070900

EAN 4062856000371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T

Art.-Nr. 57070900
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
Extrem starker und sicherer Winkelschleifer mit ausdauerndem 2.600 W Motor, Totmannschalter und Auslaufbremse
  • Patentierter Staubschutz sowie ausdauernder und robuster 2.600 W Motor sorgen für eine lange Lebensdauer

  • Mechanische Scheibenbremse in unter 2,5 Sek.

  • Totmannschalter mit Sicherheitsfunktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten und sorgt für Stromunterbrechung bei Loslassen, wodurch Maschine stoppt

  • Elektronische Sicherheitsabschaltung erhöht Anwenderschutz, da Kick-Back/Rückschlag beim Blockieren der Scheibe reduziert wird

  • Dämpfungssystem und integrierter Autobalancer reduzieren die Vibration und erleichtern das Arbeiten

  • Drehbarer Haupthandgriff einstellbar in 4 Positionen, Zusatzhandgriff montierbar an 3 Positionen sorgen für optimale Griffposition je nach Art der Anwendung

  • Schnellspannmutter ermöglicht werkzeuglosen Scheibenwechsel

  • Schutzhaube bietet werkzeugloses Verstellen

  • Sanftanlauf

  • Elektronsicher Überlast- und Wiederanlaufschutz

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

2600 W

Leerlaufdrehzahl max.

6600 U/min

Auslaufzeit max.

2,5 s

Trennscheibendurchmesser max.

230 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

6,6 kg

Kabellänge

4 m

Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T inklusive:
1 x
Schnellspannmutter Jacobs

SHNLSPNMU-JACOBS-F.WNKLSHLF-(180-230MM)

Beschreibung: Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst
Menge: 1 x
1 x
Unterflansch

SPANNFLANSCH

Menge: 1 x
1 x
ET-ZUSATZHANDGRIFF

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
ET-TEILESATZ

ET-TEILESATZ

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST2,0-BO22,2-D230

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle

TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,9-BO22,2-D230MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

SSHB-CK-LS-ST/A2-GK-ST7,0-BO22,23-D230

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit extrem hoher Standzeit, maximalem und extrem schnellem Materialabtrag
x 10 St.
Trennscheibe für Stahl

TSHB-BLAU-STAHL-GD-ST3,0-BO22,2-D230MM

Unsere Standard-Trennscheibe mit guter Standzeit und hoher Schnittigkeit
x 25 St.
Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl

SSHB-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D230MM

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardschruppscheibe mit sehr guten Leistungswerten
x 10 St.
Trennscheibe LONGLIFE für Stahl

TSHB-LL-BLAU-STAHL-GD-ST2,5-BO22,2-D230

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE für Alu und NE-Metalle

TSHB-LL-GELB-ALU-GD-ST2,5-BO22,2-D230MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE für Stein

TSHB-LL-GRAU-STN-GD-ST3,0-BO22,2-D230MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
x 25 St.
Schruppscheibe Longlife für Stahl

SSHB-LL-BLAU-ST-GK-ST8,0-BO22,2-D230

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF-2SEITEN-D230

Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben