Sicherheits-Universalstecker 12-24V, 16A mit LED
12V-Universalstecker
STE-UNI-12V/16A-M.LED
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit LED
- Stecker ohne Kabel
- Für Kabel bis zu 2,5 mm²
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LEDSIUIV |
Kontaktausführung | Steckkontakt |
Stromstärke max. | 16 A |
Normen | ISO 9001:2015, EN 61340-5-1, ANSI/ESD S 20.20 |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 0,025 kg |