Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft
Sicherheits-Schaftrundbürste
SHFTRDBURST-BOMA-SIH-D60X8X6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/136512.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1644800.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/147908.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein vorzeitiges Abbrechen der Drähte
- Besatzbreite während der Bearbeitung konstant durch Rundbürste mit in Kunststoff gebundenem Draht
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Erhöhte Sicherheit durch Verhinderung eines vorzeitigen Abbrechens der Drähte
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Datenblätter(X)
- Zum Entfernen von Rost, Farbe, Korrosion o.ä.
- Schweißnahtreinigung
- Zum Aufrauen von Gummi
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 18 mm |
Drahtdurchmesser | 0,3 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt, in Kunststoff gebunden |
Aggressivität | Hart |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 15000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |