Sicherheits-Klappstecker
Sicherheits-Klappstecker Stahl verzinkt, gelb pass
SIHKLASTE-(DSPG)-D11,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höchste Spannkraft
- Sicherungsraste
- Zusätzliche Bohrung zur Aufnahme der Befestigungskette
- ChromVI-freie Beschichtung
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Länge (l1) | 66 mm |
Sonstige Norm | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | DSPG |
Zugfestigkeit min./max. | 1200-1400 N/mm² |
RoHS-konform | Ja |