Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA BQ-F

KBLAUFROLL-EL-EKA-(H07BQ-F3G1,5)-12M

Art.-Nr. 0774315112

EAN 4068362083907

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA BQ-F

Art.-Nr. 0774315112
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
BQ-F Polyurethan-Leitung in gelber Signalfarbe – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen
  • Automatischer Federrücklaufmechanismus für verlangsamten Kabeleinzug (Bremsfunktion) - Minimierung Verletzungs- und Beschädigungsrisiko durch herumschleudernde Kabel

  • Auto-Stopp-Funktion

  • Einfache In- bzw. Deinstallation - werkzeuglose Montage und Entnahme von der Wandhalterung

  • Höchster Bedienkomfort dank optimierter Kabelführung

  • Robustes, langlebiges Kunststoffgehäuse

  • Geringe Auszugskräfte

  • Leitung in gelber Signalfarbe - bessere optische Wahrnehmung, Reduzierung der Stolper- und Verletzungsgefahr

  • Thermoschutzschalter gegen Überlast

  • Made in Sweden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckenmontage.

Kabellänge (aufgerollt)

12 m

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Kabellänge Anschlusskabel

1,6 m

Kabeltyp Anschlusskabel

H07RN-F3G1,5 mm²

Schutzart IP

IP 44

Nennspannung

250 V/AC

Leistung (Kabel aufgerollt)

1600 W

Leistung (Kabel abgerollt)

2400 W

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Länge x Breite x Höhe

404 x 194 x 308 mm

Steckdosentyp

1 Schutzkontaktsteckdose 16 A, 250 V

Steckertyp

F

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schutzkontakt-Stecker für Leitungen bis 3G2,5 mm²

STE-VOLLGUMMI-16A-250V

Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

KUPPL-VOLLGUMMI-DECKEL-16A-250V

Für Leitungen bis 3G2,5 mm²