Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA BQ-F
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA BQ-F
KBLAUFROLL-EL-3FACH-(H07BQ-F3G2,5)-17M
Art.-Nr. 0774325317
EAN 4068362083921
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Automatischer Federrücklaufmechanismus für verlangsamten Kabeleinzug (Bremsfunktion) - Minimierung Verletzungs- und Beschädigungsrisiko durch herumschleudernde Kabel
- Auto-Stopp-Funktion
- Einfache In- bzw. Deinstallation - werkzeuglose Montage und Entnahme von der Wandhalterung
- Höchster Bedienkomfort dank optimierter Kabelführung
- Robustes, langlebiges Kunststoffgehäuse
- Geringe Auszugskräfte
- Leitung in gelber Signalfarbe - bessere optische Wahrnehmung, Reduzierung der Stolper- und Verletzungsgefahr
- Thermoschutzschalter gegen Überlast
- Made in Sweden
Datenblätter(X)
Für Wand- und Deckenmontage.
Kabellänge (aufgerollt) | 17 m |
Kabeltyp | H07BQ-F3G2,5 mm² |
Kabellänge Anschlusskabel | 1,6 m |
Kabeltyp Anschlusskabel | H07RN-F3G2,5 mm² |
Schutzart IP | IP 44 |
Nennspannung | 250 V/AC |
Leistung (Kabel aufgerollt) | 2400 W |
Leistung (Kabel abgerollt) | 3500 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Länge x Breite x Höhe | 496 x 194 x 397 mm |
Steckdosentyp | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Steckertyp | F |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!