Siatka do zabezpieczenia ładunku
Siatka do zabezpieczenia ładunku 1170 x 1800 mm
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Siatka wykonana z pasów zszytych razem
- Siatka może być napinana za pomocą grzechotki zintegrowanej z obwodową taśmą pasa
- Połączenie za pomocą czterech wszytych złączek samochodowych
- Utrzymywanie ładunku do 1000 daN
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | LNR2 |
Szerokość | 1170 mm |
Długość | 1800 mm |
Rozmiar oczek sita | 102 x 102 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,800 kg |