Siatka do zabezpieczenia ładunku
Siatka do zabezpieczenia ładunku 1700 x 2300 mm
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Siatka wykonana z pasów zszytych razem
- Siatka może być napinana za pomocą grzechotki zintegrowanej z obwodową taśmą pasa
- Łączenie przez wszyte płaskie haki
- Utrzymywanie ładunku do 1000 daN
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | LNR1 |
Szerokość | 1700 mm |
Długość | 2300 mm |
Rozmiar oczek sita | 101 x 104 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,885 kg |