Shut-off valve filling and flushing device LATENTO
Shut-off valve filling and flushing device LATENTO
Art.-nr. 0878700170
EAN 4044448015031
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Volumetrische capaciteit | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 1 inch |
Aansluitingsschroefdraad | G 1 inch |
Aansluitdraad 2 | G 1 inch |
Draadafmeting | 0 - Niet van toepassing |
Kabeluitgang | 0 - Niet van toepassing |
Kabelaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Messing/staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!