Shorts Stretch X Damen
Arbeitsshorts Stretch X Damen
ARBEITSSHORTS DAMEN STRETCH X 46
Art.-Nr. M413228511
EAN 4255663264641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 5 Außentaschen, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen
- Reflektierende Einsätze, elastischer Bund, Dreifachnähte
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Größe FR/ES/PT/BE | 48 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 33 |