Shopfloor-Tafel
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Shopfloortafel Flex
COF-TAFEL-FLEX-WAPS-1620X750X2010MM
Art.-Nr. 1967700589
EAN 4061338730706
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x Lenkrollen, davon 2x mit Feststellbremse
- Mit 2 Ebenen CLIP-O-FLEX® Hybrid unterhalb der Tafelfläche für beidseitige Nutzung
Datenblätter(X)
Länge | 1620 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 2010 mm |
Ausführung | Magnetisch |
Farbe | Weiß |
Anzahl Rollen | 4 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!