Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Dış uzunluk (L) | 204 mm |
İç uzunluk (L1) | 177 mm |
Dış genişlik (B) | 55 mm |
İç genişlik (B1) | 28 mm |
Yükseklik (H) | 19 mm |
Raf kenarı yüksekliği (H1) | 5 mm |
Frezelenmiş delik uzunluğu (FL) | 199 mm |
Frezelenmiş delik genişliği (FB) | 50 mm |
Frezelenmiş delik derinliği (FT) | 14 mm |