Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Cromado |
Nível do brilho | Mate |
Comprimento externo (L) | 204 mm |
Comprimento interno (L1) | 177 mm |
Largura externa (B) | 55 mm |
Largura interna (B1) | 28 mm |
Altura (H) | 19 mm |
Altura do rebordo da prateleira (H1) | 5 mm |
Comprimento do orifício perfurado (FL) | 199 mm |
Largura do orifício perfurado (FB) | 50 mm |
Profundidade do orifício perfurado (FT) | 14 mm |