Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Matt |
Külső hosszúság (L) | 204 mm |
Belső hosszúság (L1) | 177 mm |
Külső szélesség (B) | 55 mm |
Belső szélesség (B1) | 28 mm |
Magasság (H) | 19 mm |
Polcél magassága (H1) | 5 mm |
Marófurat hossza (FL) | 199 mm |
Marófurat szélessége (FB) | 50 mm |
Marófurat mélysége (FT) | 14 mm |