Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur extérieure (L) | 204 mm |
Longueur intérieure (L1) | 177 mm |
Largeur extérieure (B) | 55 mm |
Largeur intérieure (B1) | 28 mm |
Hauteur (H) | 19 mm |
Hauteur du bord de l'étagère (H1) | 5 mm |
Longueur du trou de fraisage (FL) | 199 mm |
Largeur du trou de fraisage (FB) | 50 mm |
Profondeur du trou de fraisage (FT) | 14 mm |