Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Shell handle rectangular MUG-ZD 11
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Matný |
Vnější délka (L) | 204 mm |
Vnitřní délka (L1) | 177 mm |
Vnější šířka (B) | 55 mm |
Vnitřní šířka (B1) | 28 mm |
Výška (H) | 19 mm |
Výška okraje police (H1) | 5 mm |
Délka vyfrézovaného otvoru (FL) | 199 mm |
Šířka vyfrézovaného otvoru (FB) | 50 mm |
Hloubka vyfrézovaného otvoru (FT) | 14 mm |