Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Shell handle oval MUG-ST 2

Shell handle oval MUG-ST 2

Ürün no. 0685001275

EAN 4065746017589

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Shell handle oval MUG-ST 2

Ürün no. 0685001275
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
Çelik

Yüzey

Toz kaplamalı

Parlaklık seviyesi

Mat

Renk

Siyah

Dış uzunluk (L)

120 mm

İç uzunluk (L1)

85 mm

Dış genişlik (B)

40,5 mm

İç genişlik (B1)

22 mm

Yükseklik (H)

12,5 mm

Raf kenarı yüksekliği (H1)

2 mm

Frezelenmiş delik uzunluğu (FL)

96 mm

Frezelenmiş delik genişliği (FB)

32 mm

Frezelenmiş delik derinliği (FT)

13 mm

Montaj tipi

Gömme için

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler