Shell handle oval MUG-ST 2
Shell handle oval MUG-ST 2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Nível do brilho | Mate |
Cor | Preto |
Comprimento externo (L) | 120 mm |
Comprimento interno (L1) | 85 mm |
Largura externa (B) | 40,5 mm |
Largura interna (B1) | 22 mm |
Altura (H) | 12,5 mm |
Altura do rebordo da prateleira (H1) | 2 mm |
Comprimento do orifício perfurado (FL) | 92,5 mm |
Largura do orifício perfurado (FB) | 27 mm |
Profundidade do orifício perfurado (FT) | 10.5 |
Tipo de conjunto | Para embutir |