Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Shell handle oval MUG-ST 2

Shell handle oval MUG-ST 2

Art.-nr. 0685001275

EAN 4065746017589

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Shell handle oval MUG-ST 2

Art.-nr. 0685001275
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
Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Glansniveau

Mat

Kleur

Zwart

Buitenlengte (L)

120 mm

Binnenlengte (L1)

85 mm

Buitenbreedte (B)

40,5 mm

Binnenbreedte (B1)

22 mm

Hoogte (H)

12,5 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

2 mm

Freesgatlengte (FL)

96 mm

Freesgatbreedte (FB)

32 mm

Freesgatdiepte (FT)

13 mm

Montagesoort

Om in te freesen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie