Shell handle oval MUG-ST 2
Shell handle oval MUG-ST 2
Cikksz. 0685001275
EAN 4065746017589
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Fényességi fok | Matt |
Szín | Fekete |
Külső hosszúság (L) | 120 mm |
Belső hosszúság (L1) | 85 mm |
Külső szélesség (B) | 40,5 mm |
Belső szélesség (B1) | 22 mm |
Magasság (H) | 12,5 mm |
Polcél magassága (H1) | 2 mm |
Marófurat hossza (FL) | 96 mm |
Marófurat szélessége (FB) | 32 mm |
Marófurat mélysége (FT) | 13 mm |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |