Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Shell handle oval MUG-ST 2

Shell handle oval MUG-ST 2

Art. N° 0685001275

EAN 4065746017589

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Shell handle oval MUG-ST 2

Art. N° 0685001275
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
Acier

Finition

Revêtu par poudre

Niveau de brillance

Mat

Couleur

Noir

Longueur extérieure (L)

120 mm

Longueur intérieure (L1)

85 mm

Largeur extérieure (B)

40,5 mm

Largeur intérieure (B1)

22 mm

Hauteur (H)

12,5 mm

Hauteur du bord de l'étagère (H1)

2 mm

Longueur du trou de fraisage (FL)

96 mm

Largeur du trou de fraisage (FB)

32 mm

Profondeur du trou de fraisage (FT)

13 mm

Type de montage

Pour encastrement