Shell handle oval MUG-ST 2
Shell handle oval MUG-ST 2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Stupeň lesku | Matný |
Barva | Černá |
Vnější délka (L) | 120 mm |
Vnitřní délka (L1) | 85 mm |
Vnější šířka (B) | 40,5 mm |
Vnitřní šířka (B1) | 22 mm |
Výška (H) | 12,5 mm |
Výška okraje police (H1) | 2 mm |
Délka vyfrézovaného otvoru (FL) | 92,5 mm |
Šířka vyfrézovaného otvoru (FB) | 27 mm |
Hloubka vyfrézovaného otvoru (FT) | 10.5 |
Typ sestavení | Pro vestavění |