Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Shell-Jacke Performance Warnschutz Kl. 3

Warnschutz-Wetterjacke Performance Klasse 2/3
WARN REGENJCK PERFORMANCE ORANGE 6XL
MODYF PERFORMANCE

Art.-Nr. M409537008

EAN 4099618407413

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Shell-Jacke Performance Warnschutz Kl. 3

Art.-Nr. M409537008
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
Vielseitige und bequeme Shelljacke mit Sichtbarkeitsklasse 3. Hohe Wasserbeständigkeit und gute Atmungsaktivität. Innentasche mit Platz für Tablet und Kopfhörer-Kabelöffnung.

Fantastische Allwetterjacke


  • Leichtes und weiches Mini-Ripstop-Material, wasserfest und atmungsaktiv (Wassersäule 20.000 mm, Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24 h), atmungsaktives Mesh-Innenmaterial

  • Drei Außentaschen und eine Innentasche mit Reißverschlüssen, Tasche für Tablet und Ausweis

  • Loxy® Reflektoren, vollständig verschweißte Nähte, hoher Kragen mit Fleece-Innenfutter, wasserfeste Reißverschlüsse

  • Verstellbare, abnehmbare, helmgeeignete Kapuze, Kinnschutz, Klettverschluss an den Bündchen, Kordelzug hinten an Taille und Saum, Belüftung unter den Armen

  • Klassifikation: EN 20471 Kl. 3/EN 343 Kl. 4.4


100 % recyceltes Polyester 190 g/m². Kontraststoff: 100 % Polyester 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky Beschichtung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange fluoreszierend

Größe

6XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Normen

EN 20471, EN 343

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen