Shell-Jacke Performance Warnschutz Kl. 3
Warnschutz-Wetterjacke Performance Klasse 2/3
WARN REGENJCK PERFORMANCE ORANGE 4XL
MODYF PERFORMANCE
Art.-Nr. M409537006
EAN 4099618226786
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fantastische Allwetterjacke
- Leichtes und weiches Mini-Ripstop-Material, wasserfest und atmungsaktiv (Wassersäule 20.000 mm, Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24 h), atmungsaktives Mesh-Innenmaterial
- Drei Außentaschen und eine Innentasche mit Reißverschlüssen, Tasche für Tablet und Ausweis
- Loxy® Reflektoren, vollständig verschweißte Nähte, hoher Kragen mit Fleece-Innenfutter, wasserfeste Reißverschlüsse
- Verstellbare, abnehmbare, helmgeeignete Kapuze, Kinnschutz, Klettverschluss an den Bündchen, Kordelzug hinten an Taille und Saum, Belüftung unter den Armen
- Klassifikation: EN 20471 Kl. 3/EN 343 Kl. 4.4
100 % recyceltes Polyester 190 g/m². Kontraststoff: 100 % Polyester 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky Beschichtung.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange fluoreszierend |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Normen | EN 20471, EN 343 |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur |