Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Shelf support OPTIMUS to screw on with rubber pad

Shelf support OPTIMUS to screw on with rubber pad

Art. 0683311150
EAN 4065746671347
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
Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Profundidade mín. do orifício para broca

8 mm

Comprimento (L)

13,5 mm

Largura

10,4 mm

Altura

11,5 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso Euro, cabeça de embeber, tipo A

SCR-EURO-SMALCS-Z2-(E2J)-6,3X11

Aço niquelado. Para a ligação de dobradiças de embutir, dobradiças convencionais, extensões e acessórios na construção de móveis
Parafuso Euro, cabeça de embeber, tipo A

SCR-EURO-SMALCS-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Aço niquelado. Para a ligação de dobradiças de embutir, dobradiças convencionais, extensões e acessórios na construção de móveis
x 500 Un.