Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Shelf support OPTIMUS to screw on with pin

Shelf support OPTIMUS to screw on with pin

Cod. art. 0683311148

EAN 4065746671385

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Shelf support OPTIMUS to screw on with pin

Cod. art. 0683311148

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

8 mm

Lunghezza (L)

13,5 mm

Larghezza

10,4 mm

Altezza

11,5 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS 6,8 PZD2 NICH. 6,3X11

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS 6,8 AW20 NICH. 6,3X11

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.