Shelf support OPTIMUS to screw on with pin
Shelf support OPTIMUS to screw on with pin
Cikksz. 0683311148
EAN 4065746671385
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Furatátmérő | 5 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Hosszúság (L) | 13,5 mm |
Szélesség | 10,4 mm |
Magasság | 11,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!