Shelf support OPTIMUS to screw on w. flat support
Shelf support OPTIMUS to screw on w. flat support
Ürün no. 0683311149
EAN 4065746671330
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Delme çapı | 5 mm |
Min. matkap deliği derinliği | 8 mm |
Uzunluk (L) | 13,5 mm |
Genişlik | 10,4 mm |
Yükseklik | 11,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!