Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Shelf support OPTIMUS to screw on w. flat support

Shelf support OPTIMUS to screw on w. flat support

Art.-nr. 0683311149
EAN 4065746671330
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
Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Zamak

Overflate

Forniklet

Bordiameter

5 mm

Min. borehulldybde

8 mm

Lengde (L)

13,5 mm

Bredde

10,4 mm

Høyde

11,5 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Euro-skrue, forsenket hode, type A

SCR-EURO-SMALCS-Z2-(E2J)-6,3X11

Forniklet stål. For tilkobling av skjulte hengsler, tradisjonelle hengsler, forlengelser og fester i møbelkonstruksjon
Euro-skrue, forsenket hode, type A

SCR-EURO-SMALCS-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Forniklet stål. For tilkobling av skjulte hengsler, tradisjonelle hengsler, forlengelser og fester i møbelkonstruksjon
x 500 Ant.