Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Shelf support OPTIMUS to screw on w. flat support

Shelf support OPTIMUS to screw on w. flat support

Obj. č. 0683311149
EAN 4065746671330
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
Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový odlitek

Povrch

Niklováno

Průměr vrtáku

5 mm

Min. hloubka vývrtu

8 mm

Délka (L)

13,5 mm

Šířka

10,4 mm

Výška

11,5 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Euro-vrut, zápustná hlava, typ A

ŠRB-EURO-ZÁ-Z2-(E2J)-6,3X11

Poniklovaná ocel. Pro montáž skrytých i běžných závěsů, nástavců a kování při výrobě nábytku
Euro-vrut, zápustná hlava, typ A

ŠRB-EURO-ZÁ-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Poniklovaná ocel. Pro montáž skrytých i běžných závěsů, nástavců a kování při výrobě nábytku
x 500 ks