Shampoing universel
Shampoing universel
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Écologique
- Réduction et prévention des risques pour les personnes et l'environnement grâce à la réduction des déchets d'emballage et à une biodégradabilité accrue
- L'Ecolabel européen garantit une qualité de produit et un respect de l'environnement optimaux
Hypoallergénique
Avec des tensioactifs hypoallergéniques et un pH neutre
Economique
L'unité de distribution Top Dos intégrée assure une distribution précise (25 ml par pression).
Polyvalent
Le shampoing peut être utilisé avec divers appareils de nettoyage ; il est compatible avec pratiquement tous les matériaux.
Ne pas mélanger avec d'autres nettoyants.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour nettoyer toutes les surfaces résistantes à l'eau comme le plastique, le verre, les surfaces peintes, les métaux, carreaux, etc. Elimine facilement toutes sortes de saletés
Ajouter et mélanger le contenu d'un bouchon de shampoing universel ECO LINE dans un seau de 10 litres d'eau. Shampouiner les surfaces avec une éponge ou un chiffon. Rincer à l'eau claire et essuyer en frottant si nécessaire.
Contenu | 250 ml |
Poids du produit (par pièce) | 285,167 g |
Type de récipient | Bouteille |
Base chimique | Eau |
Odeur/parfum | Agréable |
Couleur | Vert |
Valeur de pH/conditions | 7,5 / à 20°C |
Densité/conditions | 1,037 g/cm³ / à 20°C |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!