Shackle straight WN82101 steel zn/hdg
Shackle straight WN82101 steel zn/hdg
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 0,63 t |
Tipo de rosca x diâmetro do parafuso da manilha | M 12 mm |
Largura interna da manilha (b1) | 17 mm |
Largura externa da manilha (b2) | 41 mm |
Diâmetro da manilha (d1) | 12 mm |
Altura interior da manilha (parafuso central) (h1) | 42 mm |
Design | Forjado |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Forma | A |
Tamanho nominal | 0,6 |
Conforme RoHS | Sim |