Shackle straight WN82101 steel zn/hdg
Shackle straight WN82101 steel zn/hdg
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 0,63 t |
Rodzaj gwintu x średnica trzpienia szekli | M 12 mm |
Wewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b1) | 17 mm |
Zewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b2) | 41 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (d1) | 12 mm |
Wewnętrzna wysokość łącznika kabłąkowego (środek trzpienia) (h1) | 42 mm |
Konstrukcja | Kute |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Kształt | A |
Wielkość znamionowa | 0,6 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |