Shackle straight GreenPin safety bolt
Shackle straight GreenPin safety bolt
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 55 t |
Tipo de rosca x diâmetro do parafuso da manilha | M 70 mm |
Largura interna da manilha (b1) | 105 mm |
Largura externa da manilha (b2) | 235 mm |
Diâmetro da manilha (d1) | 65 mm |
Altura interior da manilha (parafuso central) (h1) | 238 mm |
Design | Forjado |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Forma | BN |
Tamanho nominal | 65 mm |
Conforme RoHS | Sim |