Shackle straight GreenPin safety bolt
Shackle straight GreenPin safety bolt
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/540266596.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/540266630.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Obciążalność | 55 t |
Rodzaj gwintu x średnica trzpienia szekli | M 70 mm |
Wewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b1) | 105 mm |
Zewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b2) | 235 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (d1) | 65 mm |
Wewnętrzna wysokość łącznika kabłąkowego (środek trzpienia) (h1) | 238 mm |
Konstrukcja | Kute |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Kształt | BN |
Wielkość znamionowa | 65 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |