Shackle straight GreenPin safety bolt
Shackle straight GreenPin safety bolt
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 55 t |
Gjengetype x sjakkelboltdiameter | M 70 mm |
Innvendig bredde på sjakkel (b1) | 105 mm |
Utvendig bredde på sjakkel (b2) | 235 mm |
Sjakkeldiameter (d1) | 65 mm |
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt) (h1) | 238 mm |
Design | Smidd |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Form | BN |
Nominell størrelse | 65 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |