Sguainacavi spelafili AS 280
Pinza spelafili AS 280
SGUAINACAVI-SPELAFILI
Cod. art. 071441 06
EAN 4011231716468
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passaggio automatico dal taglio tondo a quello longitudinale
- La profondità di taglio può essere regolata tramite una vite ad alette zigrinata
- Lama di ricambio nel guscio superiore dell'impugnatura
- La staffa di fissaggio può essere bloccata in due posizioni (∅ 4-16 mm e ∅ 16-28 mm)
- Scala di lunghezza ottica: 8-20 mm
- Massima lunghezza di spelatura: 35 mm
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Caratteristiche tecniche(X)
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Spelare anche in punti difficili da raggiungere, ad esempio in armadi elettrici, UP, HW, scatole da incasso in cemento
Geometria della lama | Profilo a V |
Sezione trasversale filo min/max | 0,5-6 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min/max (AWG) | 10-20 |
Diametro cavo min/max | 4-28 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 160 x 31 x 51 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Materiale del manico | Plastica rinforzata con fibra di vetro |