Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sgabello mobile per postazioni di lavoro combinate

Sgabello mobile
SGABELLO PER OFFICINA 450-650 MM

Cod. art. 0957591020

EAN 4056807671604

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sgabello mobile per postazioni di lavoro combinate

Cod. art. 0957591020
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
Per spazi di lavoro combinati
  • Robusto e facile da pulire grazie alla schiuma soffice in PU

  • Salvaspazio e versatile, ideale per brevi periodi di seduta

  • La forma ergonomica della superficie della seduta offre il massimo spazio

  • Regolazione dell'altezza mediante molla a gas

  • Funzionamento pratico e intuitivo grazie all'azionamento ad anello

  • Robusta base a stella a basso profilo in plastica con ruote frenate in funzione del carico per pavimenti duri
Indicazione

Articolo fornito smontato, con istruzioni di montaggio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Versatile, ad esempio per officina e consegna merce con dettagli funzionali per brevi periodi di seduta

Altezza min/max

450-650 mm

Design telaio base

Base a stella a cinque razze con rotelle

Colore

Nero

Materiale della sede

Schiuma PU

Materiale del telaio

Plastica

Diametro sedile

400 mm