Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sgabello a tre gambe per officina Realizzato in nastro di acciaio pieno con base di sostegno per officina e industria

Sgabello a tre gambe HF2

Cod. art. 0957500000

EAN 4046777406177

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sgabello a tre gambe per officina Realizzato in nastro di acciaio pieno con base di sostegno per officina e industria

Cod. art. 0957500000
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
Realizzato in nastri di acciaio pieno con base di sostegno per officina e industria
  • In lamiera di acciaio sagomata

  • Gambe e traverse rivettate

  • Sedile rotondo in legno di faggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza

500 mm

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Grigio nerastro RAL 7021

Materiale della sede

Faggio

Materiale del telaio

Lamiera d'acciaio

Diametro sedile

350 mm