Sgabello a sellino con rivestimento in pelle sintetica per officine
Sgabello a sellino mobile
SGABELLO-OFFICINA-A-SELLA-MOBILE
Cod. art. 0957591070
EAN 4099618659744
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Favorisce una postura seduta ergonomica.
- La posizione seduta sullo sgabello a sellino sostiene la naturale forma a S della colonna vertebrale.
- Favorisce una postura seduta dritta poiché l'angolo tra la parte superiore e quella inferiore del corpo è di circa 135° anziché 90°.
- Il sellino 3D dinamico e intuitivo favorisce una seduta attiva e dinamica.
- Si adatta perfettamente alla postazione di lavoro e all'utilizzatore grazie all'ampia gamma di altezze dei sellini: 540-800 mm
Comfort eccezionale
- Imbottitura in espanso a tre zone per una distribuzione ottimale della pressione
- Rivestimento in tessuto morbido, comodo e traspirante
- Design igienico: nessuno spazio vuoto, piegatura o cucitura
Design compatto e funzionale
- Il rivestimento del sellino impedisce l'accumulo di polvere e sporcizia.
- Base a stella salvaspazio (diam. 540 mm)
- Ruote universali lisce (diam. 65 mm) per un'elevata mobilità
- Portata fino a 120 kg
Sicurezza testata
- Certificazione GS (Geprüfte Sicherheit)
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza min/max | 540-800 mm |
Design telaio base | Base a stella a cinque razze con rotelle |
Colore | Nero |
Materiale della sede | Similpelle |
Materiale | Materiale plastico |
Diametro sedile | 0 mm |
Profondità sedile | 415 mm |