Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sezione del telaio Per telai in legno con ritenuta

Cerniera a perno a innesto per ritenuta no manut

Cod. art. 0686310333

EAN 4024835627986

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sezione del telaio Per telai in legno con ritenuta

Cod. art. 0686310333

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cerniere a due pezzi per porte interne

Con boccola in plastica esente da manutenzione


  • Eccellenti proprietà di scorrimento

  • Funzionamento silenzioso


Perno parzialmente filettato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su porte con DIN-DX e DIN-SX

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Diametro rullo

15 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico

40 kg

Distanza di foratura

22 mm

Diametro tenone

7,2 mm

Inner diameter of tenon

8,65 mm

Outer diameter of tenon

10 mm

Lunghezza tenone parte telaio

50 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Battente porta

SPGT-PSHIN-LEAF-WING-INDOOR-(NI)-D15

Cerniere a due corpi per porte
x 50 pz.
Staffa per cerniera ad incasso a vite Con alette

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Per il fissaggio di tutte le cerniere a innesto per porte da interni su telai in legno DIN SX e DIN DX
x 40 pz.
Morsetto di blocco per cerniere a perno a innesto per porte da interni

MORSETTO-ZD-BIANCO

x 25 pz.
Morsetto di blocco per cerniere a perno a innesto per porte da interni

MORSETTO-ZD-ZINCATO

x 25 pz.