Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Seyyar lamba için yaylı klipsli manyetik tutucu

Seyyar lamba için yaylı klipsli manyetik tutucu
MANYETİK SEYYAR LAMBA ASKISI

Ürün no. 098169

EAN 4011231912778

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Seyyar lamba için yaylı klipsli manyetik tutucu

Ürün no. 098169
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
With spring clip
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapışma dayanımı

195 N

Min./maks. kavrama aralığı

30-35 mm

Yükseklik

78,5 mm

Çap

57 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4310

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler