Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Seyyar LED lamba WLH 6

Seyyar LED lamba WLH 6

Ürün no. 0981736

EAN 4053479833781

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Seyyar LED lamba WLH 6

Ürün no. 0981736
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
Soft, pleasant and low-shadow light for effortless work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Işık akısı

500 lm

IP koruma sınıfı

IP 64

Darbe direnci

IK07

Min./maks. nominal voltaj

220 / 240 V/AC

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Özgül güç

6 W

Kablo tipi

H05BQ-F2x1,0 mm²

Elektrik fişi uzunluğu

5 m

LED sayısı

16 ADET

Römork bağlantısı

1 güvenlik tapası, 16 A

Enerji verimliliği sınıfı

E

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Seyyar lamba için yaylı klipsli manyetik tutucu

MANYETİK SEYYAR LAMBA ASKISI

With spring clip