Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Setzschablone VG Fix

Setzschablone VG Fix für ASSY plus VG-Schraube
SETZSHABL-F.SHR-VG-FIX

Art.-Nr. 01653001

EAN 4049557280301

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Setzschablone VG Fix

Art.-Nr. 01653001
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
Grundelemente zum Setzen von ASSY®plus VG Vollgewindeschrauben mit Zylinderkopf
  • Handliche und maßgenaue Einschraubhilfe für ASSY plus VG Vollgewindeschrauben

  • Schnelles und sicheres Einstellen von Einschraubwinkel und Setzmaß, stufenlos einstellbar

  • Schraubenabstand untereinander passgenau vorgegeben

  • Schienen aus hochfestem Aluminium

  • Winkeleinstellung aus stabilem Kunststoff

  • Nebenträger kann mittels Grundplatten montiert werden

  • Stufenlose Einstellung

  • Leichte und schnelle Handhabung

  • Absolute Maßgenauigkeit

  • Für ASSY plus VG-Schrauben mit Zylinderkopf Ø 6 / 8 / 10 mm verwendbar
Hinweis

Set kann nach Bedarf zusammen gestellt werden



Set muss mindestens bestehen aus:


  • 1 Setzschablone

  • 1 Schraubaufnahme

  • 1 Grundplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montage von Haupt-Nebenträger-Verbindungen

  • Weitere Anwendungen für ASSY plus VG-Schrauben bei vorgegebenem Einschraubwinkel

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

1573 g

Anzahl Teile

8 STK

Zulassung

ETA-15/0043

Nutzungsklasse

1, 2

Einsatzbereich

Dach, Elementbau, Konstruktiver Holzbau

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubaufnahme für VG FIX Setzschablone

SHRAUFN-F.SHR-VG-FIX-D6MM

x 1 St.
Schraubaufnahme für VG FIX Setzschablone

SHRAUFN-F.SHR-VG-FIX-D8MM

x 1 St.
Schraubaufnahme für VG FIX Setzschablone

SHRAUFN-F.SHR-VG-FIX-D10MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

x 5 St.
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

x 5 St.
Bit AW® C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW50-LEUCHTTUERKIS-5/16ZO-L50MM

x 5 St.