Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Sett med trykkstykker 5 deler, for støttestag i MB Sprinter, VW LT og Crafter

Presshylsesett, bærekuler, 5 deler
PRESSHYLSESETT FOR BÆREKULER MB OG VW

Art.-nr. 1952006570
EAN 4056807273570
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
Verktøysett for demontering og montering av foringer for bærearm på foraksel.
  • Brukes direkte på kjøretøyet, kombinert med en presseramme eller i en verkstedpresse

  • Raskt, enkelt og skånsomt skifte uten skader på festet i tverrarmen


Leveringsomfang:


  • 1 stk. presshylse – Ø 74 x 62 mm x H=110 mm

  • 1 stk. presshylse – Ø 74 x 60 mm x H=110 mm

  • 1 stk. presshylse – Ø 70 x 55 mm x H=93 mm

  • 1 stk. presshylse– Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, kan brukes på begge sider

  • 1 stk. presshylse – Ø 72 x 60¬mm x H=110¬mm etter modellår 2006, med trapping
Merknad

For å løsne bærekulas tapp anbefales kuleleddavdrager art. nr. 1952 006 530

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Mercedes Sprinter fra modellår 95 (W901-905)

  • VW LT fra 1996 til 2006

  • VW Crafter og MB Sprinter (W906) fra 2006 samt Freightliner Sprinter/Dodge

Produktvekt (per element) (40)

6723 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Jekkrammesystem 15 deler, for støyfrie kulelagre, 12 tonn sett, biler

PRESSRAMME 12T

Jekkrammen brukes til å fjerne og installere støyfrie kulelagre, hylser og foringer på biler, SUV-er og varebiler.
x 1 Ant.
Jekkrammesystem 13 deler, for støyfrie lagre, 17 tonn sett, varebiler, lette lastebiler

PRESSRAMME 17T

Jekkrammen brukes til å fjerne og installere støyfrie kulelagre, hylser og foringer.
x 1 Ant.